47,58 €/ Unitéhors TVA
57,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SMTO-8E |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | magnéto-résistif |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 30 V |
Exécution de la sortie de distribution | NPN |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Courant de sortie max. | 100 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Poids | 12 g |