244,16 €/ Unitéhors TVA
295,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SMTO |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Principe de mesure | Magnétique-inductif |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 30 V |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Courant de sortie max. | 200 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Poids | 6 g |
23,24 €/ Unitéhors TVA
28,12 €TVA incluse
101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026