Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMTO-4U-NS-S-LED-24 152743

  • ERIKS:11630191
  • Fabricant:4052568117672
Image 1
Ajouter à la liste

244,16 €/ Unitéhors TVA

295,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMTO
Forme de construction de boîtier
Rond
Principe de mesure
Magnétique-inductif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Courant de sortie max.
200
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
6 g
Alternatives

24,89 €/ Unitéhors TVA

30,12 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026