Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C 151683

  • ERIKS:23209824
  • Fabricant:4052568117030
Image 1
Ajouter à la liste

174,59 €/ Unitéhors TVA

211,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMTO-1
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Magnétique-inductif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
PVC
Courant de sortie max.
200
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
85 g
Alternatives

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026