Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMTO-1-NS-K-LED-24-C 151684

  • ERIKS:12262371
  • Fabricant:4052568117047
Image 1
Ajouter à la liste

182,26 €/ Unitéhors TVA

220,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMTO-1
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Magnétique-inductif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
PVC
Courant de sortie max.
200
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
85 g
Alternatives

24,06 €/ Unitéhors TVA

29,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026