80,13 €/ Unitéhors TVA
96,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SMT-C1 |
Forme de construction de boîtier | Parallélépipédique |
Principe de mesure | Magnétique-inductif |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 30 V |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble à 3 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 10 m |
Matériau de la manteau | TPE-O |
Courant de sortie max. | 200 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP68 |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 114.5 g |