Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE 8138001

  • ERIKS:14086620
  • Fabricant:4052568556518
Image 1
Ajouter à la liste

28,20 €/ Unitéhors TVA

34,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMT-8M-A
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 5 jusqu'à 30 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Ouvreur (NC)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
7.5 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68/IP69K
Poids
85.1 g