Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547860

  • ERIKS:12263693
  • Fabricant:4052568093020
Image 1
Ajouter à la liste

52,64 €/ Unitéhors TVA

63,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMT-8
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Longueur de câble
0.3 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
0 g
Alternatives

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026