Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE 551378

  • ERIKS:12264046
  • Fabricant:4052568094782
Image 1
Ajouter à la liste

34,84 €/ Unitéhors TVA

42,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMT-10M
Forme de construction de boîtier
Pour rainure ronde
Principe de mesure
magnéto-résistif
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 5 jusqu'à 30 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -40 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
16.8 g