35,79 €/ Unitéhors TVA
43,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SMT-10M |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure ronde |
Principe de mesure | magnéto-résistif |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 5 jusqu'à 30 V |
Tension d'alimentation DC | 24 V |
Exécution de la sortie de distribution | NPN |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble avec connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 0.3 m |
Matériau de la manteau | TPE-U(PU) |
Courant de sortie max. | 100 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP68 |
Poids | 6.7 g |