Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE 8065030

  • ERIKS:14086621
  • Fabricant:4052568290818
Image 1
Ajouter à la liste

51,06 €/ Unitéhors TVA

61,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMT-10
Forme de construction de boîtier
Pour rainure ronde
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
0 g