100,42 €/ Unitéhors TVA
121,51 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SMEO |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Tension nominale à DC | de 12 jusqu'à 27 V |
Exécution de la sortie de distribution | bipolaire à contact |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Courant de sortie max. | 500 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Poids | 6 g |
23,24 €/ Unitéhors TVA
28,12 €TVA incluse
101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026