Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMEO-4U-K5-LED-24 175401

  • ERIKS:23211395
  • Fabricant:4052568075033
Image 1
Ajouter à la liste

111,50 €/ Unitéhors TVA

134,92 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMEO
Forme de construction de boîtier
Rond
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 27 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
500
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
130 g
Alternatives

24,52 €/ Unitéhors TVA

29,67 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026