Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMEO-1-S6-C 151673

  • ERIKS:23210213
  • Fabricant:4052568117023
Image 1
Ajouter à la liste

139,52 €/ Unitéhors TVA

168,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMEO-1
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
DIN EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 200 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 2 conducteurs
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-S
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -50 jusqu'à 120 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
100 g