Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMEO-1-LED-24-K5-B 151672

  • ERIKS:23209736
  • Fabricant:4052568069995
Image 1
Ajouter à la liste

132,77 €/ Unitéhors TVA

160,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMEO-1
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 27 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
130 g
Alternatives

24,52 €/ Unitéhors TVA

29,67 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026