Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMEO-1-LED-24-B 30459

  • ERIKS:23209727
  • Fabricant:4052568003692
Image 1
Ajouter à la liste

123,06 €/ Unitéhors TVA

148,90 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMEO-1
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 27 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
85 g
Alternatives

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026