Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE 546799

  • ERIKS:12263328
  • Fabricant:4052568092528
Image 1
Ajouter à la liste

52,34 €/ Unitéhors TVA

63,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME-8M
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 5 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Ouvreur (NC)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
7.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
80
Température ambiante
de -40 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
87.1 g
Alternatives

28,20 €/ Unitéhors TVA

34,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026