Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-8-S-LED-24 150857

  • ERIKS:12637723
  • Fabricant:4052568010416
Image 1
Ajouter à la liste

59,06 €/ Unitéhors TVA

71,46 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME-8
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble avec connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
0.3 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
500
Température ambiante
de -40 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
8 g
Alternatives

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026