59,06 €/ Unitéhors TVA
71,46 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SME-8 |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 3 jusqu'à 230 V |
Exécution de la sortie de distribution | bipolaire à contact |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 2.5 m |
Matériau de la manteau | TPE-U(PU) |
Courant de sortie max. | 120 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 60 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |
Poids | 39 g |