Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-8-K-7,5-LED-24 530491

  • ERIKS:11646279
  • Fabricant:4052568085797
Image 1
Proximity sensor SME-8-K-7,5-LED-24 530491
Ajouter à la liste

66,91 €/ Unitéhors TVA

80,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME-8
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
7.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
500
Température ambiante
de -40 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Poids
85 g