72,14 €/ Unitéhors TVA
87,29 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SME-10 |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure ronde |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 12 jusqu'à 27 V |
Exécution de la sortie de distribution | bipolaire à contact |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble avec connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 0.3 m |
Matériau de la manteau | TPE-U(PU) |
Courant de sortie max. | 100 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |
Poids | 5 g |
33,95 €/ Unitéhors TVA
41,08 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026