Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-1-S-24-B 150850

  • ERIKS:12262959
  • Fabricant:4052568069834
Image 1
Ajouter à la liste

136,86 €/ Unitéhors TVA

165,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
45 g