Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-1-LED-24-B 151669

  • ERIKS:23210210
  • Fabricant:4052568117009
Image 1
Ajouter à la liste

145,10 €/ Unitéhors TVA

175,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 27 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
110 g