Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-1-B 151668

  • ERIKS:23210209
  • Fabricant:4052568116996
Image 1
Ajouter à la liste

145,10 €/ Unitéhors TVA

175,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
DIN EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 200 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 2 conducteurs
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
PVC
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
130 g