55,40 €/ Unitéhors TVA
67,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIES |
Forme de construction de boîtier | Trou à quatre-pans |
Taille | 15x20x30mm |
Montage | Coulé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 30 V DC |
Chute de tension max. | 3.2 V |
LED couleur | Jaune |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Plage de température | de -25 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 2 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Poids | 120 g |