Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIES-V3B-NS-S-L 150490

  • ERIKS:11629933
  • Fabricant:4052568069766
Image 1
Capteur de préximité inductif Forme spéciale
Ajouter à la liste

57,88 €/ Unitéhors TVA

70,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIES
Forme de construction de boîtier
Trou à quatre-pans
Taille
15x20x30mm
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Chute de tension max.
3.2 V
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -25 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
2 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
120 g