Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIES-Q40B-PA-X-2L 150492

  • ERIKS:11629935
  • Fabricant:4052568116507
Image 1
Capteur de préximité inductif Forme spéciale
Ajouter à la liste

73,79 €/ Unitéhors TVA

89,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIES
Forme de construction de boîtier
Trou à quatre-pans
Taille
40x40x120mm
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Chute de tension max.
3.5 V
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Borne à vis
Matériau du boîtier
PET
Plage de température
de -25 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65
Intervalle
15 mm
Exécution de l'élément loqique
Antivalent
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Poids
230 g