Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D 551405

  • ERIKS:12264069
  • Fabricant:4052568095024
Image 1
Ajouter à la liste

64,31 €/ Unitéhors TVA

77,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIES
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Taille
Slot 8
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
150
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
10 mm
Raccordement électrique
Câble avec connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles, taraudage mobile
Matériau du câble
TPE-U(PU)
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
1.5 mm
Exécution de l'élément loqique
Ouvreur (NC)
Exécution de la sortie de distribution
NPN