Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEN-M8NB-PO-K-L 150398

  • ERIKS:11629842
  • Fabricant:4052568069087
Image 1
Ajouter à la liste

52,24 €/ Unitéhors TVA

63,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEN
Taille
M 12
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
2 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble
Matériau du câble
TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
2.5 mm
Exécution de l'élément loqique
Ouvreur (NC)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Poids
53 g