63,30 €/ Unitéhors TVA
76,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIEN |
Taille | M5x0.5 |
Montage | Coulé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 30 V DC |
Courant de coupure max. | 200 |
LED couleur | Jaune |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 0.8 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | NPN |
Poids | 4.3 g |