Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEN-M5B-NS-K-L 150368

  • ERIKS:11629819
  • Fabricant:4052568068783
Image 1
Ajouter à la liste

63,30 €/ Unitéhors TVA

76,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEN
Taille
M5x0.5
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Matériau du câble
TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
0.8 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
33.6 g