Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEN-M30NB-NS-K-L 150440

  • ERIKS:11629883
  • Fabricant:4052568069506
Image 1
Ajouter à la liste

57,26 €/ Unitéhors TVA

69,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEN
Taille
M30x1,5
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
2 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Matériau du câble
TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
15 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
150 g