Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEN-M18NB-PO-K-L 150430

  • ERIKS:11629873
  • Fabricant:4052568069407
Image 1
Ajouter à la liste

52,24 €/ Unitéhors TVA

63,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEN
Taille
M18x1
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
2 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Matériau du câble
TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
8 mm
Exécution de l'élément loqique
Ouvreur (NC)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Poids
105 g