Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEN-M18B-PS-K-L-PA 538325

  • ERIKS:11648609
  • Fabricant:4052568089221
Image 1
Ajouter à la liste

46,77 €/ Unitéhors TVA

56,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEN
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 18
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
1.8 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Matériau du câble
PVC
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
5 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Poids
127 g