46,22 €/ Unitéhors TVA
55,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIEN |
Taille | M 12 |
Montage | Non noyé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 30 V DC |
Courant de coupure max. | 200 |
Chute de tension max. | 2 V |
LED couleur | Jaune |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 4 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Poids | 25 g |