52,24 €/ Unitéhors TVA
63,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIEN |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Taille | 6.5 mm |
Montage | Coulé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 30 V DC |
Courant de coupure max. | 200 |
Chute de tension max. | 2 V |
LED couleur | Jaune |
Longueur de câble | 2500 mm |
Raccordement électrique | Câble |
Matériau du câble | TPE-U(PUR) |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 1.5 mm |
Exécution de l'élément loqique | Ouvreur (NC) |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Poids | 45 g |