89,11 €/ Unitéhors TVA
107,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIEH |
Taille | M 12 |
Montage | Coulé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 30 V DC |
Courant de coupure max. | 200 |
Chute de tension max. | 2 V |
LED couleur | Jaune |
Raccordement électrique | Câble à 3 conducteurs |
Matériau du câble | TPE-U(PUR) |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP69K |
Intervalle | 6 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Poids | 90 g |