Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEH-M12B-NS-S-L-CR 538253

  • ERIKS:12263028
  • Fabricant:4052568175436
Image 1
Ajouter à la liste

91,64 €/ Unitéhors TVA

110,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEH
Taille
M 12
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
2 V
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP69K
Intervalle
6 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
28 g