Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEF-Q40S-NA-S-2L 538342

  • ERIKS:11648626
  • Fabricant:4052568175924
Image 1
Ajouter à la liste

72,64 €/ Unitéhors TVA

87,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEF
Forme de construction de boîtier
Trou à quatre-pans
Taille
40x40x65mm
Montage
Partiellement à niveau
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 65 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
1.8 V
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Matériau du boîtier
PBT, fibre de verre renforcée
Plage de température
de -30 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
35 mm
Exécution de l'élément loqique
Antivalent
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
156 g