62,39 €/ Unitéhors TVA
75,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIEF |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Taille | M 12 |
Montage | Partiellement à niveau |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 30 V DC |
Courant de coupure max. | 150 |
Chute de tension max. | 1.8 V |
LED couleur | Jaune |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |
Plage de température | de -30 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 4 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | NPN |
Poids | 19 g |