Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEF-M8B-NS-K-L 553540

  • ERIKS:12264472
  • Fabricant:4052568095963
Image 1
Ajouter à la liste

54,19 €/ Unitéhors TVA

65,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEF
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 12
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
150
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Matériau du câble
TPE-U(PU)
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP68
Intervalle
1.5 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
61.4 g