Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEF-M30NB-NS-S-L 538321

  • ERIKS:11648605
  • Fabricant:4052568175870
Image 1
Ajouter à la liste

75,25 €/ Unitéhors TVA

91,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEF
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 30
Montage
Partiellement à niveau
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
1.8 V
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Plage de température
de -30 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
20 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Poids
90 g