Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEF-M12B-PS-K-L 553542

  • ERIKS:12264474
  • Fabricant:4052568095987
Image 1
Ajouter à la liste

52,81 €/ Unitéhors TVA

63,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIEF
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 12
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Matériau du câble
TPE-U(PU)
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP68
Intervalle
3 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Poids
105 g