Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIED-M18NB-ZS-K-L-PA 538337

  • ERIKS:11648621
  • Fabricant:4052568089344
Image 1
Ajouter à la liste

64,88 €/ Unitéhors TVA

78,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIED
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 18
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 300V CC
Courant de coupure max.
300
Chute de tension max.
6 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 2 conducteurs
Matériau du câble
PVC
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
8 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
Sans contact 2 fils
Poids
123 g