Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIED-M18NB-ZS-K-L 538276

  • ERIKS:11648560
  • Fabricant:4052568175542
Image 1
Ajouter à la liste

66,83 €/ Unitéhors TVA

80,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIED
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 18
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
20 - 320 V DC
Courant de coupure max.
300
Chute de tension max.
8 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 2 conducteurs
Matériau du câble
TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Plage de température
de -25 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
8 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
Sans contact 2 fils
Poids
110 g