64,88 €/ Unitéhors TVA
78,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIED |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Taille | M 18 |
Montage | Coulé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 10 - 300V CC |
Courant de coupure max. | 300 |
Chute de tension max. | 6 V |
LED couleur | Jaune |
Longueur de câble | 2500 mm |
Raccordement électrique | Câble à 2 conducteurs |
Matériau du câble | PVC |
Matériau du boîtier | PA renforcée de fibres de verre |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 5 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | Sans contact 2 fils |
Poids | 123 g |