Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIED-M12NB-ZS-S-L 538267

  • ERIKS:11648551
  • Fabricant:4052568089009
Image 1
Ajouter à la liste

63,30 €/ Unitéhors TVA

76,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIED
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 12
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
20 - 320 V DC
Courant de coupure max.
200
Chute de tension max.
8 V
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 2 pôles
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Plage de température
de -25 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
4 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
Sans contact 2 fils
Poids
20 g