Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIED-M12NB-ZS-K-L-PA 538335

  • ERIKS:11648619
  • Fabricant:4052568089320
Image 1
Ajouter à la liste

58,40 €/ Unitéhors TVA

70,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIED
Forme de construction de boîtier
Rond
Taille
M 12
Montage
Non noyé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 300V CC
Courant de coupure max.
100
Chute de tension max.
6 V
LED couleur
Jaune
Longueur de câble
2500 mm
Raccordement électrique
Câble à 2 conducteurs
Matériau du câble
PVC
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
4 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
Sans contact 2 fils
Poids
109 g