63,30 €/ Unitéhors TVA
76,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIED |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Taille | M 12 |
Montage | Coulé |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension | 20 - 320 V DC |
Courant de coupure max. | 200 |
Chute de tension max. | 8 V |
LED couleur | Jaune |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 2 pôles |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -25 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Intervalle | 2 mm |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Exécution de la sortie de distribution | Sans contact 2 fils |
Poids | 20 g |