Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE 8059122

  • ERIKS:14525984
  • Fabricant:4052568300463
Image 1
Ajouter à la liste

28,46 €/ Unitéhors TVA

34,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP/NPN
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
TPE-U(PUR)
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP 68
Poids
56 g